ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

CC12X7 N T

CC12X7 N T

MAXI-LIFT CC12X7 N T

Elevator Bucket; 12" X 7" Size; 12-9/16" Length; 7-7/8" Projection; 7" Depth; 0.32" Backwall Thickness; Resists Hang-Ups

No parte

CC12X7 N T

Nº de pieza de BDI

25067713

CTD

Nombre del fabricante
MAXI-LIFT INC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
24101729
Fracción arancelaria
4010.11.00.00
Nombre
Bucket
String de palabra clave
Elevator
URL del fabricante
https://maxilift.com
Detalle del producto
Elevator Bucket
Especificaciones del producto
12" X 7" Size; 12-9/16" Length; 7-7/8" Projection; 7" Depth; 0.32" Backwall Thickness; Resists Hang-Ups
Descripción larga
Elevator Bucket; 12" X 7" Size; 12-9/16" Length; 7-7/8" Projection; 7" Depth; 0.32" Backwall Thickness; Resists Hang-Ups