ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

L-1500A 8IN X 220FT

L-1500A 8IN X 220FT

NITTA CORP L-1500A 8IN X 220FT

Conveyor Belting; 220' Length; 8" Width; 0.12" Thickness; Blue Textured Pattern NBR Top; PA Fabric; Black Textured Pattern NBR Bottom

No parte

L-1500A 8IN X 220FT

Nº de pieza de BDI

27444720

CTD

Nombre del fabricante
NITTA CORP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
24101715
Fracción arancelaria
4010.11.00.00
Nombre
Belting
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.nittacorporation.com
Detalle del producto
Conveyor Belting
Especificaciones del producto
220' Length; 8" Width; 0.12" Thickness; Blue Textured Pattern NBR Top; PA Fabric; Black Textured Pattern NBR Bottom
Descripción larga
Conveyor Belting; 220' Length; 8" Width; 0.12" Thickness; Blue Textured Pattern NBR Top; PA Fabric; Black Textured Pattern NBR Bottom