Nombre del fabricante
PRECISION PULLEY
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Live Shaft Impact
Angulo de inclinación
0 Degree
Método de montaje
Direct Mount
Material del rodillo
Rubber Disc
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Otras características
1-7/16 Inch Shaft
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler Conveyor
Número del artículo del fabricante
C5-23LSI-36
Descripción larga
36" Belt Width; 5" Roller Diameter; Live Shaft Impact; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Direct Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
Ancho de la correa
36 pulgadas | 914.4 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
45 pulgadas | 1143 milímetros
Ancho total
5 pulgadas | 127 milímetros
Ancho del rodillo
37.875 pulgadas | 962.025 milímetros
Longitud total
48.75 pulgadas | 1238.25 milímetros
Altura total
5 pulgadas | 127 milímetros
Diámetro del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros