ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

1550H150

100XL037

100XL037 BANDA DE DISTRIBUCIÓN ; PASO 0.200"X 10" LONG 3/8" ANCHO BANDA

Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 10" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

100XL037

Nº de pieza de BDI

21430918

PRECIO
$0.63 / CU

CTD

INVENTARIO:
20
Nombre del fabricante
BDI SLIT BELTS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
Detalle del producto
Synchronous Belt
Especificaciones del producto
1/5 Inch Pitch; 10" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Descripción larga
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 10" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material