ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

450H650

122XL037G

B & B MANUFACTURING 122XL037G

Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 12.2" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Fiberglass Outer Material

No parte

122XL037G

Nº de pieza de BDI

22697874

CTD

Nombre del fabricante
B & B MANUFACTURING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
EAN
0195057236622
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
1/5 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
XL
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Fiberglass
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bbman.com
Peso/LBS
0.02
Descripción larga
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 12.2" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Fiberglass Outer Material
Longitud del paso de la correa
12.2 pulgadas | 309.88 milímetros
Ancho de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros