ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

125LT019UP

125LT019UP

B & B MANUFACTURING 125LT019UP

Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 10.2" Pitch Length; 3/16" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; LT; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material

No parte

125LT019UP

Nº de pieza de BDI

22698382

CTD

Nombre del fabricante
B & B MANUFACTURING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111802
EAN
0195057142909
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
2/25 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
LT
Material extensible
Polyester
Material exterior
Polyurethane
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bbman.com
Descripción larga
Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 10.2" Pitch Length; 3/16" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; LT; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Ancho de la correa
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Longitud del paso de la correa
10.2 pulgadas | 259.08 milímetros