ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

14M- 4802-25 AFX

2400-8M-40

BESTORQ 2400-8M-40

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2400MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Series; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

2400-8M-40

Nº de pieza de BDI

25164978

CTD

Marca
Nombre del fabricante
BESTORQ INC.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bestorq.com
Detalle del producto
Synchronous Belt
Especificaciones del producto
8MM Pitch; 2400MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Series; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2400MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Series; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material