ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

PHG 1494-XL-025

240L075

BESTORQ 240L075

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 24" Pitch Length; 3/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

240L075

Nº de pieza de BDI

23069149

CTD

Marca
Nombre del fabricante
BESTORQ INC.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.047
UNSPSC
26111811
EAN
0840593146484
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
3/8 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
L
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Trapezoidal Tooth Profile
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bestorq.com
Peso/LBS
0.1044
Descripción larga
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 24" Pitch Length; 3/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Longitud del paso de la correa
24 pulgadas | 609.6 milímetros