ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

16T20/3200AFX

25T5/415

B & B MANUFACTURING 25T5/415

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 415MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

No parte

25T5/415

Nº de pieza de BDI

22695199

CTD

Nombre del fabricante
B & B MANUFACTURING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111802
EAN
0195057611696
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
5 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
T5
Material extensible
Steel
Material exterior
Polyurethane
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bbman.com
Descripción larga
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 415MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Longitud del paso de la correa
16.339 pulgadas | 415 milímetros
Ancho de la correa
0.984 pulgadas | 25 milímetros