ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

270H100

270H100

270H100 BANDA DE DISTRIBUCIÓN ; ZR 1IN W

Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 27" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

270H100

Nº de pieza de BDI

1062732

PRECIO
$399.15 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.077
UNSPSC
26111811
EAN
4014486003161
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
1/2 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
H
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
ZR
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
270H100
Descripción larga
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 27" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud del paso de la correa
27 pulgadas | 685.8 milímetros