ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

14M-9702-115 AFX

520-5M-25

520-5M-25 BANDA SINCRÓNICA ; 5MM PASO 520MM LONGITUD 25MM ANCHO DE BA

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 520MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

520-5M-25

Nº de pieza de BDI

21431125

PRECIO
$0.63 / CU

CTD

INVENTARIO:
9
Nombre del fabricante
BDI SLIT BELTS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
26111811
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
5 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
5M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
Descripción larga
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 520MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Longitud del paso de la correa
20.472 pulgadas | 520 milímetros