ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

3RB38

5/B62

BESTORQ 5/B62

V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 65" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

5/B62

Nº de pieza de BDI

17213852

CTD

Marca
Nombre del fabricante
BESTORQ INC.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.415
UNSPSC
26111801
EAN
0840593125489
Serie de la correa
B
Estilo de la correa
V-Belt Banded
Número de bandas
5 Bands
Material extensible
Polyester
Material exterior
Fabric
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.bestorq.com
Peso/LBS
2.42
Descripción larga
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 65" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Ancho de la correa
3.125 pulgadas | 79.375 milímetros
Longitud externa de la correa
65 pulgadas | 1651 milímetros