ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

5C255

5/B63

BESTORQ 5/B63

V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 66" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

5/B63

Nº de pieza de BDI

17213853

CTD

Marca
Nombre del fabricante
BESTORQ INC.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.454
UNSPSC
26111801
EAN
0840593125496
Serie de la correa
B
Estilo de la correa
V-Belt Banded
Número de bandas
5 Bands
Material extensible
Polyester
Material exterior
Fabric
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.bestorq.com
Peso/LBS
2.457
Descripción larga
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 66" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
66 pulgadas | 1676.4 milímetros
Ancho de la correa
3.125 pulgadas | 79.375 milímetros