ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

5V900

5V900

5V900 BANDA V ; SUPER POWER-WEDGE 101736198 12 CADA PAQ

V-Belt; 5V Series; 90" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

5V900

Nº de pieza de BDI

225134

PRECIO
$1,775.85 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.481
UNSPSC
26111801
EAN
0785201652974
Serie de la correa
5V
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Otras características
Super Power Wedge
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
5V900
Peso/LBS
1.498
Descripción larga
V-Belt; 5V Series; 90" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
90 pulgadas | 2286 milímetros
Ancho de la correa
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros