ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

8V3150

8V3150

8V3150 BANDA V ; SUPER POWER-WEDGE 101736299 5 CADA PAQ

V-Belt; 8V Series; 315" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

8V3150

Nº de pieza de BDI

225156

PRECIO
$12,282.93 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.391
UNSPSC
26111801
EAN
0785201858376
Serie de la correa
8V
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Otras características
Super Power Wedge
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
8V3150
Peso/LBS
12.217
Descripción larga
V-Belt; 8V Series; 315" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Ancho de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud externa de la correa
315 pulgadas | 8001 milímetros