ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

5VX1400MS

8VX1700

8VX1700 BANDA V ; POWER-WEDGE COG 101736317 10 CADA PAQ

V-Belt; 8VX Series; Cogged Belt Style; 170" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

8VX1700

Nº de pieza de BDI

225265

PRECIO
$6,629.10 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.23
UNSPSC
26111801
EAN
0785201858130
Serie de la correa
8VX
Estilo de la correa
V-Belt Cogged
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Otras características
Power Wedge
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
8VX1700
Peso/LBS
4.9
Descripción larga
V-Belt; 8VX Series; Cogged Belt Style; 170" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud externa de la correa
170 pulgadas | 4318 milímetros