ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

B138

A31

A31 BANDA V ; BAN/CONJUNTO POWER KING

V-Belt; A Series; 33" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

A31

Nº de pieza de BDI

132386

PRECIO
$99.95 / CU

CTD

INVENTARIO:
15
Marca
Nombre del fabricante
BANDO BELTING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.084
UNSPSC
26111801
EAN
0649717289096
Serie de la correa
A
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Otras características
Power King
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.bandogrp.com
Número del artículo del fabricante
A31
Peso/LBS
0.2
Descripción larga
V-Belt; A Series; 33" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
33 pulgadas | 838.2 milímetros
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros