ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

B29;17X730Li VULCO OBS 07/21 17010601

A35

A35 BANDA V ; 1/2" ANCHO MÁXIMO 37" LONGITUD EXTERIOR

V-Belt; A Series; 37" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

A35

Nº de pieza de BDI

132390

PRECIO
$107.23 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
BANDO BELTING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.095
UNSPSC
26111801
EAN
0649717289133
Serie de la correa
A
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Otras características
Power King
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.bandogrp.com
Número del artículo del fabricante
A35
Peso/LBS
0.2
Descripción larga
V-Belt; A Series; 37" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud externa de la correa
37 pulgadas | 939.8 milímetros