ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

A47

A47

A47 HY-T BANDA V

V-Belt; A Series; 49" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

A47

Nº de pieza de BDI

644047

PRECIO
$341.48 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
MAUREY
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.136
UNSPSC
26111801
EAN
0640965047216
Serie de la correa
A
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Otras características
HY T Plus
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.maurey.biz
Número del artículo del fabricante
A47
Peso/LBS
0.3
Descripción larga
V-Belt; A Series; 49" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud externa de la correa
49 pulgadas | 1244.6 milímetros