ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

B47 ; 17X1200Li DELTA CLASSIC

B47 ; 17X1200Li DELTA CLASSIC

GATES B47 ; 17X1200Li DELTA CLASSIC

V-Belt; B-17X Series; 50"-1269MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

B47 ; 17X1200Li DELTA CLASSIC

Nº de pieza de BDI

17010626

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.221
UNSPSC
26111801
Serie de la correa
B | 17X
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Otras características
Delta
Pulgadas - Métrico
Inch | Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
B47 17X1200LI DELTA CLASSIC
Peso/LBS
0.221
Descripción larga
V-Belt; B-17X Series; 50"-1269MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud externa de la correa
50 pulgadas | 1269 milímetros
Ancho de la correa
0.625 pulgadas | 17 milímetros