ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

A22

B86

B86 BANDA V ; 21/32" ANCHO MÁXIMO 89" LONGITUD EXTERIO

V-Belt; B Series; 89" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

B86

Nº de pieza de BDI

132533

PRECIO
$295.05 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
BANDO BELTING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.36
UNSPSC
26111801
EAN
0649717291846
Serie de la correa
B
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Otras características
Power King
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.bandogrp.com
Número del artículo del fabricante
B86
Peso/LBS
0.8
Descripción larga
V-Belt; B Series; 89" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Ancho de la correa
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud externa de la correa
89 pulgadas | 2260.6 milímetros