ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

BX120

BX80

BX 80 ; X17 X 2072LI DENTADODE GRAVEDAD ; SUPERTX MS CLASSIC BORDE CRUDO 11MM HX17

V-Belt; BX Series; Cogged Belt Style; 83" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

X17X2072

Nº de pieza de BDI

1084955

PRECIO
$507.88 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.349
UNSPSC
26111801
EAN
4014486297195
Serie de la correa
BX
Estilo de la correa
V-Belt Cogged
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Otras características
Super TX
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
BX80
Peso/LBS
0.19
Descripción larga
V-Belt; BX Series; Cogged Belt Style; 83" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
83 pulgadas | 2108.2 milímetros
Ancho de la correa
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros