ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

RB64

C52

C52 BANDA V ; BAN/CONJUNTO POWER KING

V-Belt; C Series; 56" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

C52

Nº de pieza de BDI

23286396

PRECIO
$334.55 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
BANDO BELTING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.448
UNSPSC
26111801
EAN
0649717366377
Serie de la correa
C
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Otras características
Power King
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.bandogrp.com
Número del artículo del fabricante
C52
Peso/LBS
1
Descripción larga
V-Belt; C Series; 56" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Ancho de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Longitud externa de la correa
56 pulgadas | 1422.4 milímetros