ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SPZ1347

SPA1532

SPA1532 BANDA V ; SK SC PLUS 10MM HX12.7MM W

V-Belt; SPA Series; 1550MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

SPA1532

Nº de pieza de BDI

1080381

PRECIO
$441.35 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.181
UNSPSC
26111801
EAN
4014486077094
Serie de la correa
SPA
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
SPA1532
Peso/LBS
0.41
Descripción larga
V-Belt; SPA Series; 1550MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
61.024 pulgadas | 1550 milímetros
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros