ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

XPZ1512

XPB3000

GATES XPB3000

V-Belt; XPB Series; Cogged Belt Style; 3022MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

XPB3000

Nº de pieza de BDI

1410551

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.5
UNSPSC
26111801
EAN
0072053630534
Serie de la correa
XPB
Estilo de la correa
V-Belt Cogged
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
XPB3000
Peso/LBS
1.1
Descripción larga
V-Belt; XPB Series; Cogged Belt Style; 3022MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.642 pulgadas | 16.3 milímetros
Longitud externa de la correa
118.976 pulgadas | 3022 milímetros