ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

26H100QD

26H100QD

26H100POLEA SINCRONIZADA QD ; 1" ANCHO BANDA 1/2"CH PASO DE BANDA

Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 26 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 4-3/8" Flange OD; 4.084" Outside Diameter; 4.138" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-15/16" Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

26H100QD

Nº de pieza de BDI

638308

PRECIO
$1,889.28 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
MAUREY
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.906
UNSPSC
26111812
EAN
0640965170754
Paso de la correa
1/2 Inch
Estilo de la correa
H
Número de dientes
26
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
SDS
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
QD Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5403
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
26H100QD
Peso/LBS
2
Descripción larga
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 26 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 4-3/8" Flange OD; 4.084" Outside Diameter; 4.138" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-15/16" Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Ancho de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
4.084 pulgadas | 103.73 milímetros
Ancho de la cara
1.313 pulgadas | 33.35 milímetros
Diámetro del paso
4.138 pulgadas | 105.11 milímetros
Diámetro externo de la brida
4.375 pulgadas | 111.125 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-15/16 pulgadas | 14 To 48 milímetros