ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

27AT10-PS160A

27AT10-PS160A

B & B MANUFACTURING 27AT10-PS160A

Synchronous Pulley; 10MM Belt Pitch; AT10 Style; 27 Teeth; Rough Bore; 84.1MM Outside Diameter; 85.9MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

No parte

27AT10-PS160A

Nº de pieza de BDI

22698043

CTD

Nombre del fabricante
B & B MANUFACTURING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.31
UNSPSC
26111807
EAN
0195057190894
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bbman.com
Peso/LBS
5.1
Detalle del producto
Synchronous Pulley
Especificaciones del producto
10MM Belt Pitch; AT10 Style; 27 Teeth; Rough Bore; 84.1MM Outside Diameter; 85.9MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Descripción larga
Synchronous Pulley; 10MM Belt Pitch; AT10 Style; 27 Teeth; Rough Bore; 84.1MM Outside Diameter; 85.9MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore