ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

P60-14M-85-3535

P648M30-2517

P648M30-2517 ALTURA DE PICO ; CÓNICO

Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 64 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 171.45MM Flange OD; 161.6MM OD; 162.97MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

P648M30-2517

Nº de pieza de BDI

610470

PRECIO
$9,657.90 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.041
UNSPSC
26111812
EAN
0697950782966
Paso de la correa
8 MM
Estilo de la correa
8M-30
Número de dientes
64
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
2517
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5404
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
P648M30-2517
Peso/LBS
8.9
Descripción larga
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 64 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 171.45MM Flange OD; 161.6MM OD; 162.97MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Diámetro del paso
6.416 pulgadas | 162.97 milímetros
Ancho de la correa
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Diámetro externo de la brida
6.75 pulgadas | 171.45 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
6.362 pulgadas | 161.6 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-11/16 pulgadas | 14 To 60 milímetros
Ancho de la cara
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros