ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

2 B 40 SH

2/3V690SDS

2/3V690SDS V-POLEA DE CORREA ; POLEA QD 3V SECCIÓN 2 RANURA

Transmission Pulley; 2 Grooves; 6.9" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 6.85" Pitch Minimum; 6.85" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

2/3V690SDS

Nº de pieza de BDI

649623

PRECIO
$1,999.65 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.118
UNSPSC
26111806
EAN
0806372001795
Número de ranuras
2
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
SDS
Serie de la correa
3V
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Otras características
Heavy Duty | QD Bushing | Web Style | Type D2 | Bore Size 2 has No Keyway
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
2/3V690SDS
Peso/LBS
4.7
Descripción larga
Transmission Pulley; 2 Grooves; 6.9" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 6.85" Pitch Minimum; 6.85" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2 pulgadas | 12.7 To 50.8 milímetros
Diámetro externo
6.9 pulgadas | 175.26 milímetros
Diámetro máximo del paso
6.85 pulgadas | 173.99 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro mínimo del paso
6.85 pulgadas | 173.99 milímetros