ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

AK124H

AK124H

AK124H V-POLEA DE CORREA ; H POLEA DE CASQUILLO DE UNA SECCIÓN 1 RA

Transmission Pulley; 1 Grooves; 12-1/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 11.66" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

AK124H

Nº de pieza de BDI

654515

PRECIO
$1,490.80 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.632
UNSPSC
26111806
EAN
0806372011572
Número de ranuras
1
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
H
Serie de la correa
3L | 4L | A
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Otras características
Light Duty | Split Taper Bushing | Arm Style | Type 3 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
AK124H
Peso/LBS
8
Descripción larga
Transmission Pulley; 1 Grooves; 12-1/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 11.66" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3/8 To 1-1/2 pulgadas | 9.525 To 38.1 milímetros
Diámetro máximo del paso
12 pulgadas | 304.8 milímetros
Diámetro mínimo del paso
11.66 pulgadas | 296.164 milímetros
Diámetro externo
12.25 pulgadas | 311.15 milímetros