ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

60B40

10B15

10B15 SPK METRICO SENCILLO BNO PILOTO B ; 10 CADENA 15 DENTADURA 1 FILA

Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 84.201MM Outside Diameter; 76.35MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

10B15

Nº de pieza de BDI

613926

PRECIO
$1,172.38 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.59
UNSPSC
31171901
EAN
0697950398532
Tamaño de la cadena
10B-1
Número de dientes
15
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
38
Sin barreno
Yes
Otras características
Simplex Type
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
1.301
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 84.201MM Outside Diameter; 76.35MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
3.315 pulgadas | 84.201 milímetros
Diámetro del paso
3.006 pulgadas | 76.35 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros