10B-2 O/L MEDIO CANDADO PARA CADENA
10B-2 O/L MEDIO CANDADO PARA CADENA
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 14.6MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
No parte
10497809
Nº de pieza de BDI
18149308
PRECIO
INVENTARIO: