10B O/L
10B CANDADO PARA CADENA ; TIPO RIVETEADO 50/PAQUETE
Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 14.6MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
No parte
10B1S12I
Nº de pieza de BDI
21575207
PRECIO
$197.13 / CU
INVENTARIO: