12B-3 CANDADO DE PASADOR DE CHAVETA
12 B-3 CANDADO PARA CADENA ; PARA CADENA DE RODILLOS
Chain Link; 12B-3 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.97MM Plate Thickness; 15.9MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
No parte
10593634
Nº de pieza de BDI
18149316
PRECIO
INVENTARIO: