160 PASADOR 10FT
160 PASADOR 10CADENA DE RODILLOS PIE ; 2" BOBINA CON PASO EN CAJA 10PIE POR CAJ
Roller Chain; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
No parte
101921040
Nº de pieza de BDI
300863
PRECIO
$3,192.65 / Foot
INVENTARIO: