25-2 TIPO C/L CLIP MUELLE
25-2 CANDADO PARA CADENA TIPO C/L TIPO S
Chain Link; 25-2 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
No parte
25-2 C/L SC TYPE
Nº de pieza de BDI
23291299
PRECIO
INVENTARIO: