40-6 CANDADO con pinza de resorte
40-6 CLIP DE MUELLE C/L CANDADO DE UNIÓN ; TIPO DE CLIP DE RESORTE
Chain Link; 40-6 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
No parte
40A6S26I
Nº de pieza de BDI
21575208
PRECIO
$707.80 / CU
INVENTARIO: