ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

50 REMACHADA 100FT

50-1 REMACHADA 100FT

50-1 REMACHADA 100CADENA DE RODILLOS PIE ; 50 ANSI RIVETEADO 5/8" PASO 1 BANDA

Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.376" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

No parte

101921791

Nº de pieza de BDI

299888

PRECIO
$319.65 / Foot

CTD

INVENTARIO:
100
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.37
UNSPSC
31151603
EAN
0642051012047
Tamaño de la cadena
50
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
100
Cantidad mínima del pedido
100
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.driveschain.com
Número del artículo del fabricante
50-1R 100 FT REEL BOXED
Número interno del fabricante
1204
Peso/LBS
0.713
Descripción larga
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.376" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Diámetro del rodillo
0.4 pulgadas | 10.16 milímetros
Espesor de la placa
0.08 pulgadas | 2.032 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho del rodillo
0.376 pulgadas | 9.55 milímetros
Altura de la placa
0.59 pulgadas | 14.986 milímetros