ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

60-2 REMACHADA 10FT

60-2 REMACHADA 10FT

60-2 REMACHADA 10CADENA EN PIES ; CAJA

Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

No parte

60-2R

Nº de pieza de BDI

340604

PRECIO
$9,391.68 / Foot

CTD

INVENTARIO:
10
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.894
UNSPSC
31151603
EAN
0662288395201
Tamaño de la cadena
60-2
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
Loose Fit Center Plate
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
60-2R 10FT
Número interno del fabricante
127729
Peso/LBS
2.05
Descripción larga
Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Altura de la placa
0.7 pulgadas | 17.78 milímetros
Diámetro de la clavija
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros
Diámetro del rodillo
0.468 pulgadas | 11.887 milímetros
Espesor de la placa
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros