ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

RS08-B D3 C/L

RS08-B D3 C/L

RS08-B D3 CANDADO DE CADENA C/L

Chain Link; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter

No parte

RS08-B D3 C/L

Nº de pieza de BDI

23130862

CTD

INVENTARIO:
40
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
08B
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
With D3 Attachment
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
Espesor de la placa
0.06 pulgadas | 1.524 milímetros
Diámetro del rodillo
0.335 pulgadas | 8.509 milímetros
Diámetro de la clavija
0.175 pulgadas | 4.445 milímetros
Ancho del rodillo
0.305 pulgadas | 7.747 milímetros
Altura de la placa
0.465 pulgadas | 11.811 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros