ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

RS50CUX

RS50CUX

RS50ESLABONES DE CADENA CUX

Roller Chain; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

No parte

RS50CUX

Nº de pieza de BDI

23291300

CTD

INVENTARIO:
110
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
50
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.4 pulgadas | 10.16 milímetros
Espesor de la placa
0.08 pulgadas | 2.032 milímetros
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Altura de la placa
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho del rodillo
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros