ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

TR10X4

RA10X6

RA10X6 CREMALLERA ; 14-1/2PA 1"X1"X6'

10 DP Pitch; 1" Face Width; 1" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.9" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel

No parte

RA10X6

Nº de pieza de BDI

610761

PRECIO
$8,847.90 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.218
UNSPSC
31171709
EAN
0697950059488
Paso
10 DP
Ángulo de presión
14-1/2 Degree
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Heavy Backing
Categoría - BDI
Gear Rack
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Rack
Número del artículo del fabricante
RA10X6
Número interno del fabricante
RA10X6
Peso/LBS
18
Descripción larga
10 DP Pitch; 1" Face Width; 1" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.9" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
Espesor total
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho de la cara
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Protector de la línea de paso
0.9 pulgadas | 22.86 milímetros
Longitud
72 pulgadas | 1,828.8 milímetros