ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

LTHB-1

LTHB-1

LTHB-1 SINFÍN DE ENGRANAJE ; 7/16" DIÁMETRO DE PASO 32 DP 11/16" CARA

Worm Only; 7/16" Pitch Diameter; 32 DP; 11/16" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.32" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; No Hardened Teeth

No parte

12922

Nº de pieza de BDI

162248

PRECIO
$941.30 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.014
UNSPSC
31171712
EAN
0781711129227
Paso
32 DP
Método de montaje
Rough Bore
Número de dientes
Not Applicable
Ángulo de presión
14-1/2 Degree
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
0
Tipo de engrane
Worm Only
Material
Steel
Sentido
Right Hand
Rosca
Single
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Minimum Bore 3/16
Categoría - BDI
Worm and Worm Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Worm
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
LTHB-1
Número interno del fabricante
12922
Peso/LBS
0.03
Descripción larga
Worm Only; 7/16" Pitch Diameter; 32 DP; 11/16" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.32" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Diámetro de la masa
0.32 pulgadas | 8.128 milímetros
Ancho de la cara
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros