ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

017-175-0025

017-175-0025

017-175-0025 MOTORREDUCTOR ; 230/460V 63RPM

Gear Unit; Parallel; 25.2:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 63 Output RPM; Direct Mounted; Helical

No parte

017-175-0025

Nº de pieza de BDI

21437012

CTD

INVENTARIO:
4
Nombre del fabricante
BISON GEAR & ENGINEERING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.08
UNSPSC
26111524
EAN
0845171003173
Tipo de reductor
Parallel
Radio nominal
25.2:1
Montaje de carcasa
Not Available
Tipo de entrada
Motor
Tipo de salida
Shaft
Motor incluido
Yes
Clasificación de entrada máx nominal
Gear Motor
RPM de salida máxima nominal
69.4
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
63
Engrane
Helical
Serie del fabricante
175
Posición de montaje
Wall
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Square
Valor máximo de carga elevada más µ
230Lbs
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
Gear Motor
Material y acabado de la carcasa
Gloss Black Die Cast Aluminum
Valor de torque de salida mas µ
74In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Double Reduction | B Insulation Class | Optional Foot Plate
KW si el motor está incluido
0.083HP
Carcasa del motor, si se incluye el motor
TENV
Tensión del motor, si se incluye el motor
230/460VAC
Fase del motor, si se incluye el motor
Three
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8501.51.20.20
Nombre
Gear Unit
URL del fabricante
https://www.bisongear.com
Peso/LBS
9
Descripción larga
Gear Unit; Parallel; 25.2:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 63 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Distancia del centro
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Longitud del eje de salida
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Distancia entre centro
0.75pulgadas | 19.05milimetros
Ancho total
4.09 pulgadas | 103.886 milímetros
Altura total
5.67 pulgadas | 144.018 milímetros
Longitud total
10.06 pulgadas | 255.524 milímetros
Diámetro del eje de salida
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.394 pulgadas | 10.008 milímetros