Nombre del fabricante
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Parallel
Tipo de entrada
C-Face Quill
Clasificación de entrada máx nominal
5HP
RPM de salida máxima nominal
153.5
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
150
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1240Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
7HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Gray Cast Iron
Valor de torque de salida mas µ
2750In-Lbs
Otras características
Double Reduction | Clamp Collar | Double Lip Seals | Brass plugs | Spring loaded brass vent
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://master-pt.com
Número interno del fabricante
6M85013XT
Descripción larga
Speed Reducer; APG; Parallel; 11.4:1 Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 150 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Longitud del eje de salida
2.51 pulgadas | 63.754 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Ancho total
8.25 pulgadas | 209.55 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.44 pulgadas | 11.176 milímetros
Altura total
9.25 pulgadas | 234.95 milímetros
Base al centro del eje de salida
5.37 pulgadas | 136.398 milímetros
Distancia entre centro
0.99pulgadas | 25.146milimetros
Base al centro del eje de entrada
4.38 pulgadas | 111.252 milímetros
Longitud total
15.48 pulgadas | 393.192 milímetros
Distancia del centro
0.99 pulgadas | 25.146 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros