ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

0259-00078

0259-00078

0259-00078 KIT DE BRAZO DE TORQUE ; HERA 45

Torque Arm Kit; For Reducer Part Number HERA45

No parte

0259-00078

Nº de pieza de BDI

475701

PRECIO
$7,086.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.814
UNSPSC
31162313
EAN
0662798738000
Tipo de parte
Torque Arm Kit
Número de parte del reductor
HERA45
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducer Accessories
Grupo de producto - BDI
M02284
Nombre
Kit
String de palabra clave
Torque Arm
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
3.99918
Descripción larga
Torque Arm Kit; For Reducer Part Number HERA45