ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

0259-00090

0259-00090

0259-00090 BRIDA ; HERA 45 300

F-Flange Mounting Kit; For Reducer Part Number HERA45; Cast Iron

No parte

0259-00090

Nº de pieza de BDI

475713

PRECIO
$6,255.75 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.35
UNSPSC
31162313
EAN
0662798738123
Tipo de parte
F-Flange Mounting Kit
Número de parte del reductor
HERA45
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Cast Iron
Categoría - BDI
Reducer Accessories
Grupo de producto - BDI
M02284
Fracción arancelaria
8483.60.80.00
Nombre
Kit
String de palabra clave
F-Flange Mounting
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
0259-00090
Peso/LBS
13.99934
Descripción larga
F-Flange Mounting Kit; For Reducer Part Number HERA45; Cast Iron