ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

0259-00132

0259-00132

0259-00132 KITS DE MONTAJE ; HERA 35 T-BASE 18

T-Base Mounting Kit; For Reducer Part Number HERA35; Cast Iron; 18; 6.99" Length X 5.74" Width X 0.688" Height

No parte

0259-00132

Nº de pieza de BDI

475744

PRECIO
$1,579.03 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.175
UNSPSC
31162313
EAN
0662798811369
Tipo de parte
T-Base Mounting Kit
Número de parte del reductor
HERA35
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Cast Iron | 18 | 6.99" Length X 5.74" Width X 0.688" Height
Categoría - BDI
Reducer Accessories
Grupo de producto - BDI
M02284
Nombre
Kit
String de palabra clave
T-Base Mounting
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
0259-00132
Peso/LBS
6.99967
Descripción larga
T-Base Mounting Kit; For Reducer Part Number HERA35; Cast Iron; 18; 6.99" Length X 5.74" Width X 0.688" Height