ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

0259-00180

0259-00180

0259-00180 JUEGO DE CASQUILLOS ; HERA 35/45 SALIDA 1"

Output Bushing Kit; For Reducer Part Number HERA35 | HERA45; Steel; 5.5" Overall Length

No parte

0259-00180

Nº de pieza de BDI

23688763

PRECIO
$5,193.20 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.9
UNSPSC
26111550
EAN
0662961820839
Tipo de parte
Output Bushing Kit
Número de parte del reductor
HERA35 | HERA45
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Steel | 5.5" Overall Length
Categoría - BDI
Reducer Accessories
Grupo de producto - BDI
M02284
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Kit
String de palabra clave
Output Bushing
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
0259-00180
Peso/LBS
1.98416
Descripción larga
Output Bushing Kit; For Reducer Part Number HERA35 | HERA45; Steel; 5.5" Overall Length