ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

175S-BK

175S-BK

175S-KIT BASE BK ; PARA REDUCTOR

Standard Base Kit; For Reducer Part Number 175; Cast Iron; 1.75" Center Distance

No parte

175S-BK

Nº de pieza de BDI

351331

PRECIO
$1,716.90 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.407
UNSPSC
26111550
EAN
0662288344087
Tipo de parte
Standard Base Kit
Número de parte del reductor
175
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Cast Iron | 1.75" Center Distance
Categoría - BDI
Reducer Accessories
Grupo de producto - BDI
M02284
Nombre
Kit
String de palabra clave
Standard Base
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
XD9000
Peso/LBS
3.1019
Descripción larga
Standard Base Kit; For Reducer Part Number 175; Cast Iron; 1.75" Center Distance